{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura | mm / polegada | |
com chanfro | sim | |
Material | liga de alumínio anodizado | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Largura da secção transversal | 50 mm | |
Espessura da secção transversal | 5 mm | |
Norma | EG II | |
Tipo de produto | Régua |
Número do artigo | 461170 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197948984 | |
Número do fabricante | 461170 1000 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Régua de oficina com graduação bilateral 1000
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
61,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
60,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
36,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
Largura da secção transversal | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Espessura da secção transversal | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Tipo de produto | Régua | Regla | Régua de oficina |