C6 SEM1-1/2X2.362 C Portafresas Arrastre Axial ISO 3937 con Agujeros para Refrigeración Interna y Fijación CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4561581
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561581
EAN/GTIN 7291075284881
Número do fabricante 4561581
Número L L24120 558

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación axial ,Diámetro del cuerpo (BD) 3.07″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.362″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/2″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 3.07″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.362″
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS): 0.937″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.48″
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta