C8 EM10X65E Cono CAMFIX (ISO 26623-1) con Portabrocas DIN1835 Forma E

N.º do artigo: 4561537
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4561537
EAN/GTIN 7291075267631
Número do fabricante 4561537
Número L L24120 1319

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Longitud del cuerpo (LB) 35 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0800$$$$
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M20
  • Voladizo (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta