C3 EM12X55 Portafresas Arrastre Longitudinal Weldon DIN1835 Forma B con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4560089
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4560089
EAN/GTIN 7291075266573
Número do fabricante 4560089
Número L L24120 1664

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Longitud total (OAL) 74 mm, Shank Size (SS) 32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Voladizo (LPR) 55 mm
  • Shank Size (SS) 32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta