HSK A100 HYDRO 6X200 Portapinzas Hidráulico Largo con Conexión HSK DIN69893 Forma A, para Aplicaciones de Semiacabado y Acabado

N.º do artigo: 4559323
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4559323
EAN/GTIN 7291075256499
Número do fabricante 4559323
Número L L24120 1721

Descrição

Descripción:

Portaherramientas hidráulicos, Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm, Longitud del cuerpo (LB) 144 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 26 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 144 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta