IHSR 39-52 BW Cartucho de Desbaste para Mandrinado en Retroceso con Cabezas BHR y TCH AL

N.º do artigo: 4551098
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4551098
EAN/GTIN 7291075179163
Número do fabricante 4551098
Número L L23900 38

Descrição

Descrição:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 32 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 52 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 39 mm, Shank Size (SS) BHR MB32-32

Característica:

  • ro del cuerpo (BD) 32 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 52 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 39 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 09T3...
  • Shank Size (SS) BHR MB32-32

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta