IHSR 22-28 Cartuchos de Desbaste para Cabezas de Mandrinar Combinadas con Posicionamiento Opuesto de Filos de Corte Axiales/Radiales

N.º do artigo: 4550305
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550305
EAN/GTIN 7291075141030
Número do fabricante 4550305
Número L L23900 117

Descrição

Descrição:

Boring Accessories, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 28 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 22 mm

Característica:

  • áximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 28 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CCMT 0602...

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta