CC MB20 ER16M Portapinzas ER DIN 6499 con Sistema de Conexión Modular MB

N.º do artigo: 4550194
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550194
EAN/GTIN 7291075140590
Número do fabricante 4550194
Número L L23900 346

Descrição

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 32 mm, Shank Size (SS) MB20

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 32 mm
  • Shank Size (SS) MB20

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta