EMH MB63-25 Portaherramientas Lateral con Mango Weldon y Whistle-Notch con Sistema de Conexión Modular MB

N.º do artigo: 4550179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ITSBORE
Tipo de produto Herramienta de husillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4550179
EAN/GTIN 7291075140439
Número do fabricante 4550179
Número L L23900 312

Descrição

Descrição:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) MB63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 25 mm
  • Connection Size (CSI) W25
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 74 mm
  • Shank Size (SS) MB63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta