DIN69871 40 SRKIN 10X80CX Portapinzas Térmico Shrink con Conexión DIN69871 Forma AD y Conductos de Refrigeración a lo Largo del Alojamiento de la Herramienta.

N.º do artigo: 4517277
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517277
EAN/GTIN 7291075392845
Número do fabricante 4517277
Número L L24120 2251

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta