ST 30X 50 ER40 F Portapinzas ER DIN 6499 con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4517074
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4517074
EAN/GTIN 7291075133097
Número do fabricante 4517074
Número L L24120 281

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Voladizo (LPR) 54 mm, Shank Size (SS) 30

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 63 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 26 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 45 mm
  • Voladizo (LPR) 54 mm
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta