DIN69871 40 EM14X 45 Portafresas Corto con Fijación Lateral (DIN6359-HB) con Conexión DIN 69871 AD para Mangos Weldon DIN 1835 Forma B

N.º do artigo: 4511604
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4511604
EAN/GTIN 7291075126938
Número do fabricante 4511604
Número L L24120 1592

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 44 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm, Longitud total (OAL) 113.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 44 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 113.4 mm
  • Voladizo (LPR) 45 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta