CAT50 FC EM 1-1/4X4.000 DIN1835 Forma B Fresas con mango cónico AD de contacto frontal con oruga

N.º do artigo: 4510502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510502
EAN/GTIN 7291075358018
Número do fabricante 4510502
Número L L24120 783

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2-1/2″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Voladizo (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta