ER11 SRK 3X10 Portapinzas Térmico SHRINK con Pinza ER Integral

N.º do artigo: 4510301
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510301
EAN/GTIN 7291075400458
Número do fabricante 4510301
Número L L24120 1451

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 10 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) ER11

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 10 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3 mm
  • Shank Size (SS) ER11

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta