C5 AD HSK A63WHX90 Cono HSK ISO 12164-3 Forma A con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4510250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510250
EAN/GTIN 7291075331127
Número do fabricante 4510250
Número L L24120 1799

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm, Voladizo (LPR) 90 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 50 mm
  • Voladizo (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta