Cortadora de rollos 6,0 mm de carburo para 40Z/44FZ/852

N.º do artigo: 4510213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4510213
EAN/GTIN 4059192025373
Número do fabricante 4510213
Número L L40100 215

Descrição

Versão:

  • Para la medición de engranajes y para tareas especiales
  • Rodillo de medición de metal duro
  • Con eje de montaje cilíndrico con anillo elástico para la sujeción en el orificio de montaje del micrómetro o del calibre rápido indicador

Descrição:

  • Cantos rodantes de metal duro, diámetro de la bola de contacto de medición mm 6 mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Fresa de metal duro
  • Tipo de inserto de medición: Cortador de rodillo
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Paso de rosca en mm (proxy): falso
  • Paso de rosca en TPI (proxy): falso
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Orificio de montaje: 3,5
  • Longitud (mm): 15.5 mm
  • Dimensión H: 10.5 mm
  • Cota h en mm: 10.5 mm
  • Dimensión B: 6.00 mm
  • Dimensión b en mm: 6 mm
  • Dimensión d en mm: 6 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 6 mm
  • Tolerancia de fabricación +/-: 2 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta