Llave de una boca ∙ con aislamiento de protección ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 11 ∙ 123 mm

N.º do artigo: 450KV-11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 450KV-11
EAN/GTIN 4000896231263
Número do fabricante 450KV-11
Número L L60140 5558

Descrição

Descrição:

  • Cabeza delgada
  • Vástago con perfil en T doble estable HAZET
  • Posición de la boca: 15°
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 11 mm
  • Dimensiones / longitud: 123 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta