C8 ADI 16 Porta Barras de Mandrinar con Cono CAMFIX Intercambiable

N.º do artigo: 4509928
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portaherramientas VDI

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509928
EAN/GTIN 7291075098457
Número do fabricante 4509928
Número L L24230 45

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm, Voladizo (LPR) 70 mm, Shank Size (SS) 80

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 36 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 80 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 118 mm
  • Voladizo (LPR) 70 mm
  • Shank Size (SS) 80

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta