BT40 FC EM32X110 Portafresas DIN1835 Forma B con Conexión BT MAS-403 Forma AD Contacto Frontal

N.º do artigo: 4509848
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas corto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509848
EAN/GTIN 7291075172270
Número do fabricante 4509848
Número L L24120 2379

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial, Diámetro del cuerpo (BD) 71 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm, Longitud total (OAL) 176.4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 71 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 176.4 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta