C5 ODP 12X103 Mangos FLEXFIT con Conexión CAMFIX (ISO 26623-1)

N.º do artigo: 4509598
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509598
EAN/GTIN 7291075268157
Número do fabricante 4509598
Número L L24120 436

Descrição

Descripción:

Portabrocas y adaptadores, Diámetro del cuerpo (BD) 31 mm, Longitud del cuerpo (LB) 75 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 31 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 75 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M12
  • Voladizo (LPR) 103 mm
  • Shank Size (SS) 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta