Llave especial

N.º do artigo: 4509440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de instalación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509440
EAN/GTIN 4017981317108
Número do fabricante 4509440
Número L L60160 4835

Descrição

Descripción:

Con inserto roscado girable
Niquelada

Característica:

  • Para tornillos de tamaño:
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Superficie: niquelado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta