ER32 SRF 5X50 Portapinzas Térmico SHRINKIN con Sistema de Cambio Rápido CLICKIN

N.º do artigo: 4509179
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4509179
EAN/GTIN 7291075143027
Número do fabricante 4509179
Número L L24120 273

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 31 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm, Shank Size (SS) 32 SRF

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 31 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 27 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32 SRF

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta