ST 25X200 SRK10 Portapinzas Térmico con Mango Cilíndrico

N.º do artigo: 4505248
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4505248
EAN/GTIN 7291075200706
Número do fabricante 4505248
Número L L24120 2650

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 64.3 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 64.3 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 10 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta