CAT40 SRK 3/8 X3.250 Portaherramientas de contracción térmica con vástagos cónicos AD de forma de oruga, sólo para herramientas de metal duro

N.º do artigo: 4504616
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504616
EAN/GTIN 7291075195897
Número do fabricante 4504616
Número L L24120 1302

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica ,Longitud del cuerpo (LB) 2.373″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/8″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB): 2.373″
  • Longitud del cuerpo 2 (LB_2): 3-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/8″
  • Voladizo (LPR): 4.63″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta