HSK A100 ER25X160 Portapinzas ER DIN6499 con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4504600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504600
EAN/GTIN 7291075128352
Número do fabricante 4504600
Número L L24120 1866

Descrição

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Voladizo (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta