HSK A100 SRKIN6X85 Portapinzas Térmico Shrink con Conexión HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4504207
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de contracción térmica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4504207
EAN/GTIN 7291075176544
Número do fabricante 4504207
Número L L24120 482

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 38 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 100

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 85 mm
  • Shank Size (SS) 100

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta