844 T Palpador universal Multimar 2000–2500 mm con tubo de plástico con refuerzo de carburo

N.º do artigo: 4503007
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Verificador universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4503007
EAN/GTIN 4059192024956
Número do fabricante 4503007
Número L L40080 1799

Descrição

Versão:

  • Personalizable a la tarea de medición gracias a los brazos de medición, insertos de sonda y elementos de tope intercambiables (accesorios opcionales)
  • El soporte del brazo de medición móvil está montado en una guía de rodamiento de bolas de alta precisión con bajo juego y fricción
  • Esto garantiza una alta sensibilidad de medición, precisión y facilidad de movimiento
  • Elementos de soporte a prueba de inclinación para mediciones repetibles
  • Fuerza de medición constante gracias al muelle de fuerza de medición integrado
  • La dirección de la fuerza de medición puede cambiarse para mediciones externas e internas
  • Muy estable, construcción ligera con pieza central de tubo CFRP para el rango de medición de 1000 - 1500 mm
  • El soporte fijo del brazo de medición se puede desplazar y sujetar en el tubo guía para un ajuste aproximado del rango de medición

Descrição:

Sonda universal Multimar 844 T
  • Ámbito de aplicación en exteriores: 1970 - 2470
  • Ámbito de aplicación en interiores: 2000 - 2500
Suministro: Manual de instrucciones, bloques de montaje y almacenamiento, maletín de madera, sin unidad de visualización, sin brazos de medición/piezas de toma e insertos de medición

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Sonda universal
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Aplicación: Dimensiones exteriores e interiores de longitudes, anchuras, diámetros, distancias Roscas exteriores e interiores Aristas de centraje, salientes estrechos, rebajes y ranuras Conos exteriores e interiores Estrías exteriores e interiores, etc.
  • Tipo de producto: 844 T
  • Campo de aplicación interno: 2000 - 2500
  • Campo de aplicación exterior: 1970 - 2470
  • Dimensión a en mm: 2680 mm
  • Fuerza de medición: 10 N
  • Peso del producto: 2.86 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta