844 Tk Contacto de medición esférico de carburo 0,722 mm

N.º do artigo: 4502625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502625
EAN/GTIN 4059192024550
Número do fabricante 4502625
Número L L40100 692

Descrição

Versão:

  • Bola de medición de metal duro con eje de fijación cilíndrico y anillo elástico para sujeción giratoria en el orificio de los brazos de medición 844 Te.
  • Tolerancia de fabricación de la bola ± 2 µm

Descrição:

844 Inserto de medición de bola Tk 0,722 mm
  • Carburo de tungsteno
  • Diámetro del vástago cónico 3,5 mm
  • Longitud del vástago 6 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Dispositivos de medición universales
  • Nombre del grupo de productos: Multimar
  • Nombre del producto: Inserto de medición de bola
  • Aplicación: Especialmente adecuado para la medición de engranajes helicoidales interiores y exteriores Utilización en contornos convexos Utilización para mediciones cónicas
  • Tipo de producto: 844 Tk
  • Longitud del vástago: 6 mm
  • Dimensión H: 3.2 mm
  • Dimensión d en mm: 0.722 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta