Portapinzas laterales HSK A63 EM0.750″ DIN6359 para mangos Weldon con mangos cónicos HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 4502083
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4502083
EAN/GTIN 7291075155051
Número do fabricante 4502083
Número L L24120 955

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.181″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 3/4″ ,Longitud total (OAL) 4.41″ ,Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.181″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): HSK
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 4.41″
  • Voladizo (LPR): 3.15″
  • Shank Size (SS): 63

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta