CAT50 ER40 X6″ B DIN 6499 ER Portapinzas con mangos cónicos ADB de forma de oruga

N.º do artigo: 4501562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501562
EAN/GTIN 7291075155419
Número do fabricante 4501562
Número L L24120 1417

Descrição

Descrição:

Portapinzas ,Diámetro del cuerpo (BD) 2.48″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50″ ,Connection Size (CSI) ER40 ,Voladizo (LPR) 6″ ,Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2.48″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 50″
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS): 1.025″
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS): 0.12″
  • Connection Size (CSI): ER40
  • Voladizo (LPR): 6″
  • Shank Size (SS): 50

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta