CAT40 MT 4X3.625 Adaptadores Cónicos Morse DIN 6383 con Tang DIN228-2 Forma D y Vástagos Cónicos Caterpillar

N.º do artigo: 4501481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501481
EAN/GTIN 7291075156065
Número do fabricante 4501481
Número L L24120 919

Descrição

Descrição:

Portabrocas y adaptadores ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.752″ ,Longitud del cuerpo (LB) 2.245″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.752″
  • Longitud del cuerpo (LB): 2.245″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 40″
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS): 5/8-11
  • Voladizo (LPR): 3-5/8″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta