CAT40 EM 1-1/4 X2.0 Portaherramientas Weldon con vástagos cónicos ADB con forma de oruga

N.º do artigo: 4501472
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cono de sujeción plano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4501472
EAN/GTIN 7291075154528
Número do fabricante 4501472
Número L L24120 2640

Descrição

Descripción:

Portafresas de fijación radial ,Diámetro del cuerpo (BD) 2-1/4″ ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 1-1/4″ ,Longitud total (OAL) 4.687″ ,Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 2-1/4″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 1-1/4″
  • Longitud total (OAL): 4.687″
  • Voladizo (LPR): 2″
  • Shank Size (SS): 40

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta