ER40 SPR 7-8 Pinzas ER DIN 6499/ ISO 15488-B con Protección Especial Anti-Corrosión y Calidad Superficial Superior

N.º do artigo: 4500156
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Identificação e classificação

Número do artigo 4500156
EAN/GTIN 7291075133974
Número do fabricante 4500156
Número L L24120 1996

Descrição

Descrição:

Pinzas ER, Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 8 mm, Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 7 mm, Shank Size (SS) ER40

Característica:

  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 8 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 7 mm
  • Shank Size (SS) ER40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta