LLAVE FIJA SIMPLE 32MM

N.º do artigo: 45.32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 45.32
EAN/GTIN 3148511051351
Número do fabricante 45.32
Número L L60130 5078

Descrição

Descripción:

  • La horquilla es más gruesa para pares de apriete muy elevados
  • Para la construcción de carreteras, la construcción de ferrocarriles, la construcción naval, la agricultura, las plataformas petrolíferas, la construcción metálica
  • Con abertura para la suspensión en el extremo del eje
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Quemada

Característica:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 71,5
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 270
  • [g]: 410

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta