838 TA Palpador de exteriores 0–50 mm, graduación 0,05 mm, profundidad de medición 167 mm

N.º do artigo: 4495555
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Palpador rápido exterior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4495555
EAN/GTIN 4059192022082
Número do fabricante 4495555
Número L L40080 1834

Descrição

Ejecución:

  • Contactos de medición de metal duro
  • Dispositivo de medición absoluto
  • Marcas de tolerancia fácilmente reconocibles

Descripción:

Calibre exterior Marameter 838 TA Rango de medición: 0 - 50
  • Intervalo de escala_mm: 0,05 mm
  • Profundidad de medición mm: 167
Alcance de suministro: Informe de ensayo

Característica:

  • Aplicación: Para medir espesores y grosores de pared Muy práctico
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Marameter
  • Nombre del producto: Sonda externa
  • Nombre del grupo de productos: Indicadores de medición
  • Tipo de producto: 838 TA
  • Fuerza de medición (texto): 0.8 - 1.7
  • Rango de medición: 0 - 50 mm
  • Dimensión L: 167 mm
  • Profundidad de medición en mm: 167 mm
  • Dimensión Hb: 30 mm
  • Medida Hf: 30 mm
  • Longitud del contacto de medición (móvil) mm: 30 mm
  • Longitud del contacto de medición (fijo) mm: 30 mm
  • Dimensión D: 3 mm
  • Diámetro de la bola de contacto de medición mm: 3 mm
  • Límite de error (mm): 0.05 mm
  • Graduación_mm: 0.05
  • Repetibilidad mm: 0.025 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta