844 A Pistola de medición para diámetros interiores 70–85 mm

N.º do artigo: 4487612
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4487612
EAN/GTIN 4059192021375
Número do fabricante 4487612
Número L L40080 1458

Descrição

Versão:

  • Hilo de conexión para cambiar los cabezales de medición
  • Cabezal de medición autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sondas a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo del orificio
  • Cabezal de medición a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso
  • Visualización del valor medido siempre óptimamente legible al utilizar un reloj comparador electrónico con pantalla giratoria

Descrição:

Pistola de medición interna autocentrante Micromar 844 A
  • Rango de medición estándar de fábrica: 70 - 85mm
Suministro: sin unidad de indicación, unidad básica 844 Ag, cabezal de medición 44 Ak, instrucciones de uso, maletín

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Rango de medición: 2.75 - 3.35″
  • Observaciones Límite de error: ; Con contacto total de las sondas de medición ; No tiene en cuenta el transductor ;
  • Profundidad de medición con prolongación: 247 mm
  • Dimensión d en mm: 97 mm
  • Profundidad de medición: 97 mm
  • Dimensión b en mm: 23 mm
  • Cota c en mm: 7 mm
  • Límite de error_µm: 4 µm

Norma:

Norma de fábrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta