844 DR Plug Gage >16-20 mm for through hole, M10 x 1

N.º do artigo: 4484044
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Calibre cilíndrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4484044
EAN/GTIN 4059192067328
Número do fabricante 4484044

Descrição

Descripción:

844 DR Calibre de tapones
Dimensión nominal: > 16-20 mm
Distancia de medición en mm: 0,2
Rosca de conexión g: M10x1
Ejecución: Para taladros pasantes y chapas
Material de la superficie de medición: Carburo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta