Everest 2DE - Esc.ext.man. 2 x 8 peld.

N.º do artigo: 44834
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 2×8
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 44834
EAN/GTIN 4003866448340
Número do fabricante 44834
Número L L90050 60

Descrição

Descripción:

Peldaño en forma de D con 38 mm de huella fabricado de perfil extrusionado con superficie de apoyo horizontal en posición de trabajo.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Herrajes envolventes de perfiles de extrusión en aluminio.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.

Característica:

Altura de trabajo 4.6 m
Carga max. 150 kg
Ancho del estabilizador 0.8 m
Peso 9.3 kg
Longitud de la escalera, retraída 2.42 m
Material Aluminio
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 2 × 8
Nº peldaños 8
Huella 38 mm
Ancho exterior 420 mm
Ancho exterior del tramo inferior 420 mm

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta