{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para veios de ⌀ | 3 mm - 40 mm | |
todas as peças | templado | |
Comprimento | 70 mm | |
Largura | 55 mm | |
Altura | 75 mm | |
Peso por unidade | 1,8 kg | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Prisma |
Número do artigo | 447135 70X55 | |
EAN/GTIN | 4062406263980 | |
Número do fabricante | 447135 70X55 |