RM-BNT6-3D-16C Mangos para Cabezas de Escariado Intercambiables BAYO T-REAM

N.º do artigo: 4440164
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série BAYOT-REAM
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4440164
EAN/GTIN 7291075187908
Número do fabricante 4440164
Número L L24220 174

Descrição

Descripción:

Cabezas para escariado con arrastre, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Longitud total (OAL) 96 mm, Voladizo (LPR) 48 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) BN6
  • Longitud total (OAL) 96 mm
  • Voladizo (LPR) 48 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta