{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alcance | 300 mm | |
Rosca de ligação | Rosca exterior M8 | |
Alinhamento da rosca de ligação | central | |
Força de aderência | 800 N | |
Comprimento da base magnética | 60 mm | |
Largura da base magnética | 50 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición |
Número do artigo | 440800 300 | |
EAN/GTIN | 4260180710038 | |
Número do fabricante | 104318 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Suporte de medição magnético hidráulico (com base) com ajuste fino mecânico no suporte do relógio 300
sob pedido
Em stock
1 211 peças em stock
237,45 €
178,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
239,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
161 peças em stock
198,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Rosca de ligação | Rosca exterior M8 | M8 | M8 |
Alcance | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Alinhamento da rosca de ligação | central | lateral | |
Força de aderência | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Largura da base magnética | 50 mm | 56 mm | |
Altura da base magnética | 55 mm | 58 mm | |
Tipo de produto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |