Anillo Maulschluessel 440 7 mm, SB-verp.

N.º do artigo: 440.7PB
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 440.7PB
EAN/GTIN 3148515659676
Número do fabricante 440.7PB
Número L L60130 11725

Descrição

Descrição:

  • Claves estándar para todas las aplicaciones comunes
  • Alto rendimiento mecánico combinado con pequeñas dimensiones para cumplir con los estándares de aviación
  • cabezal de anillo biselado de 15° para un mejor acceso para conexiones de tornillo estándar o tornillos al ras
  • Perfil OGV® para potente
  • Apriete suave de las nueces
  • Boca biselada por 15°
  • La geometría optimizada de costura de bozal mejora la accesibilidad
  • cromado
  • acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 17,2
  • B1 [mm]: 11,2
  • C1 [mm]: 6,2
  • E [mm]: 3,4
  • E1 [mm]: 6,2
  • E2 [mm]: 3,9
  • L [mm]: 122
  • Peso en gramos: 20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta