Medidor rápido digital para interior com deteção de 3 pontos 25-45

N.º do artigo: 438985 25-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,62 € /pçs.
  • 47,39 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Leitura comutável: mm / pulgadas
  • Interface: Interfaz USB; Interfaz Bluetooth; Puerto USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • Proteção do valor de medição: Ajuste único del punto cero

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 25 mm - 45 mm
Valor de incremento dos dígitos comutável 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm
Leitura comutável mm / pulgadas
Limite de erro 0,02 mm
Precisão de repetição 0,01 mm
Interface Interfaz USB; Interfaz Bluetooth; Puerto USB
Tipo de proteção IP IP 67
Alimentação de energia con pilas
Número de pilhas incluídas 2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081561 LR3
Forma de contacto de medição 3
largura mínima da ranhura 1,6 mm
largura máxima da ranhura 7 mm
comprimento máximo do braço apalpador L (profundidade de medição) 85 mm
Força de medição 1,1 N - 1,6 N
Proteção do valor de medição Ajuste único del punto cero
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Palpador rápido interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 438985 25-45
EAN/GTIN 2050002040991
Número do fabricante L225P3

Descrição

Versão:

1 braço apalpador fixo e 1 móvel com apoios de esferas de medição de MD. Visor digital do valor absoluto.
A introdução de valores predefinidos permite determinar os desvios a partir de qualquer valor.
Apalpação de 3 pontos para determinar o valor de medição com rapidez e segurança.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Inclui 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3, manual de instruções.

Acessórios especiais:

Adaptador de cabo de dados n.º 498954 tam. A2, cabo de dados n.º 497440; adaptador de rádio n.º 498954 tam. A5.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta