Revest.goma espuma oM,p.IM:550x550x580mm

N.º do artigo: 43868
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43868
EAN/GTIN 4003866438686
Número do fabricante 43868

Descrição

Descrição:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 580 mm
La. x An. x Al. interior 550 mm × 550 mm × 580 mm
Longitud interior 550 mm
Peso 1.1 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta