{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição por direção | 0,25 mm | |
Leitura | 0,01 mm | |
Margem de desvio fe | 10 µm | |
Margem total de desvio ftot. | 13 µm | |
Margem de reversão do valor medido fu | 5 µm | |
⌀ da esfera de medição | 2 mm | |
Área de rotação | 2×110 grau | |
Comprimento do braço apalpador | 41,2 mm | |
Força de medição | 0,07 N | |
⌀ do veio de fixação h6 | 8 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 29 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Comparador de alavanca |
Número do artigo | 436351 0,25/29 | |
EAN/GTIN | 4059192013523 | |
Número do fabricante | 4306200 |