{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Rosca de ligação | M2,5 | |
⌀ do veio de fixação | 8 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 50 mm | |
Comprimento L2 do suporte (sem veio de fixação) | 49,3 mm | |
Percurso da haste de medição | 3 mm | |
Tipo de produto | Soporte |
Número do artigo | 434918 50 | |
EAN/GTIN | 4059192016241 | |
Número do fabricante | 4365021 |