Sonda indutiva axial de medição de comprimentos GT21

N.º do artigo: 434775 GT21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição ±1 mm
Repetibilidade 0,01 µm
Desvio de linearidade (L=comprimento de medição em mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Levantamento da haste de medição mecánico
Percurso da haste de medição 4,3 mm
Designação do fabricante GT21
Compatibilidade TESA
Fole de proteção Nitrilo
Tipo de proteção IP IP 65
Força de medição no ponto zero elétrico 0,63 N
Tipo de produto Apalpador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 434775 GT21
EAN/GTIN 7630041112351
Número do fabricante 03210904

Descrição

Versão:

Apalpadores de comprimento de precisão com utilização versátil.
  • Pino de medição preciso, guiado por esferas.
  • Alta precisão de medição graças à amplificação eletrónica do sinal de medição.
  • Veio de aperto de ⌀ 8 mm, pode ser apertado em todo o comprimento.
  • Resistente a flutuações de temperatura e a forças laterais causadas graças a rolamentos de esferas.
  • Excelente proteção eletromagnética.
Os apalpadores de comprimento TESA são caracterizados por excelente repetibilidade, durabilidade e longevidade.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Vantagem:

De uso universal, para todas as tarefas de medição de alta precisão, especialmente no setor de produção e de oficina.

Acessórios especiais:

Insertos de medição, molas de força de medição.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta