Comparador de precisão com proteção contra choques 100/80

N.º do artigo: 433050 100/80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 56,39 € /pçs.
  • 86,35 € /pçs.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de medição/⌀ da caixa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 100 mm
Valor de escala 0,01 mm
Leitura por rotação do ponteiro 1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição) 50 µm
Força de medição 1,2 N - 2,5 N
Rosca de ligação para medidor M2,5
Tecnologia de medição analógico
⌀ da caixa 80 mm
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 433050 100/80
EAN/GTIN 4031452101416
Número do fabricante 10141

Descrição

Ejecución:

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006 (exceto tam. 100/80).
Caixa de latão cromada mate estável.
Haste de fixação de ⌀ 8 mm h6, temperada e retificada.
O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro.
Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno para leitura de 1 mm.
Haste de fixação de ⌀ 10 mm h6.

Partes opcionales:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta