{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 10 mm | |
Valor de escala | 0,01 mm | |
Leitura por rotação do ponteiro | 1 mm | |
Desvio de medição MPE (faixa de medição) | 17 µm | |
Força de medição | 1 N - 1,8 N | |
Tecnologia de medição | analógico | |
⌀ da caixa | 100 mm | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Reloj comparador |
Número do artigo | 432900 10/100 | |
EAN/GTIN | 4031452100419 | |
Número do fabricante | 10041 |