Chaqueta para lluvia alta visibilid. XXL

N.º do artigo: 432420003389XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Anorak de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 432420003389XXL
EAN/GTIN 7330509570951
Número do fabricante 432420003389XXL
Número L L00980 6194

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, recubierto de PU, cortaviento e impermeable, transpirable, 185 g/m²

Bolsillos
Bolsillos delanteros con solapa

Funcionalidad
Cortaviento e impermeable con costuras soldadas

Detalles
Desmontable, capucha ajustable
Botones de plástico
Anillo en D

Acabado
Cuello caído sin cierre
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Reflejos
Cinta reflectante de 65 mm de ancho, cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional oculta, cierre Storm con botones

Descripción:

  • Chaqueta impermeable de alta visibilidad para ti con tareas laborales que requieran una prenda impermeable ligera y suave
  • Es cortavientos e impermeable y tiene costuras soldadas, así como gorro ajustable extraíble
  • La chaqueta tiene una cremallera oculta de dos manera hasta el cuello y botón de tormenta
  • Buen ajuste con cierre de manga ajustable con cierre de adherencia
  • Bolsillos de fácil acceso con tapeta y cuello caído sin cierre en la parte inferior con drenaje en la espalda
  • Certificado según EN 343, Ropa de protección contra el mal tiempo y EN 471 / EN ISO 20471, Clase 3, Ropa de protección de alta visibilidad. Se ha actualizado el color 5300
  • Los artículos más antiguos se entregan siempre que haya existencias suficientes

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta